Réducteur pour cliquet Facom NM.230A, Carré d'entrée: 1 '' | Carré de sortie: 3/4 ''

NM.A - Réducteurs impact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :NM.230A
Rubix :0139-5007568
EAN :3148516581877
REDUCTEUR 1 - 3/4 NM.230A

Résumé technique

Carré d'entrée1 ''
Carré de sortie3/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REDUCTEUR 1 - 3/4 NM.230A


Le réducteur Facom NM.A est un accessoire pour clé à chocs hautement résistant, conçu pour réduire la taille du carré conducteur de 1" et permettre l’utilisation de douilles avec un carré plus petit de 3/4". Disponible en deux longueurs.

Caractéristiques :
Le réducteur Facom NM.A est spécialement étudié pour supporter les chocs répétés des machines à impact. Sa conception robuste en acier haute résistance et sa finition phosphate offrent une protection efficace contre la corrosion et l’usure. L’ajustement précis du carré conducteur assure une transmission de couple fiable et sécurisée en évitant les vibrations. Il est compatible avec les bagues et goupilles Facom. Le NM.230A et le NM.231A font partie de la même série et se distinguent principalement par leur longueur, offrant une flexibilité d’utilisation selon les besoins d’accès et de couple.

Spécifications :
- Modèles disponibles : NM.230A (75 mm) et NM.231A (154 mm).
- Taille du carré conducteur : 1".
- Taille de sortie : 3/4".
- Diamètre : 54 mm.
- Matériau : acier haute résistance.
- Finition : phosphate antioxydation.
- Utilisation : clés à chocs pneumatiques ou électriques.
- Type de connexion : carré mâle/femelle.

Normes : :
Le réducteur Facom NM.A est conforme aux Normes : internationales garantissant sa fiabilité et sa sécurité d’utilisation :
- ASME B107.2.
- ISO 1711-2.

Points forts

- Fabriqué en acier traité, il supporte sans faillir les couples élevés et les impacts répétés des machines à chocs.
- Proposé en deux longueurs, il s’adapte facilement aux espaces restreints comme aux interventions nécessitant un accès allongé.
- Son système de maintien par bagues et goupilles de sécurité garantit une utilisation sûre et un verrouillage fiable.
- Sa finition phosphate le protège durablement contre la corrosion et prolonge sa durée de vie.
- Bénéficiant de la garantie à vie Facom, il incarne la fiabilité et la qualité exigées par les professionnels.

Applications

À utiliser avec une clé à chocs pneumatique ou électrique, les réducteurs Facom NM.230A et NM.231A sont idéals pour les ateliers mécaniques, les garages automobiles, les chantiers industriels et la maintenance lourde. Ils permettent d’adapter les douilles d’impact de différentes tailles sans compromettre la puissance de serrage.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entrée1 ''
Carré de sortie3/4 ''
Modèlenm
81,14 HT
/ unité
97,37 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h