Réducteur pour cliquet Expert E113821, Carré d'entrée: 1/2 '' | Carré de sortie: 3/4 ''

Réducteur 3/4" - 1/2"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E113821
Rubix :G518-5178976
EAN :3258951138212
REDUCTEUR 3/4'' A 1/2'' (UC1)

Résumé technique

Carré d'entrée1/2 ''
Carré de sortie3/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REDUCTEUR 3/4'' A 1/2'' (UC1)


ISO 3316 - DIN 3123 - ISO 1174-1
Verrouillage de sécurité.
Acier chrome vanadium.
Pour une utilisation manuelle.

Caractéristiques :
d1 [mm] : 34
d2 [mm] : 12.58
L [mm] : 48
Conditionnement : 1
Présentation : entièrement polie
[g] : 166

Informations techniques


Attributs
Carré d'entrée1/2 ''
Carré de sortie3/4 ''
Modèlee113
28,81 HT
/ unité
34,57 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h