Réducteur pour cliquet Facom K.230B, Carré d'entrée: 3/4 '' | Carré de sortie: 1/2 ''

Réducteur 3/4" à 1/2"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.230B
Rubix :0139-5007572
EAN :3148510310961
REDUCTEUR 3/4 A 1/2 K.230B

Résumé technique

Carré d'entrée3/4 ''
Carré de sortie1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REDUCTEUR 3/4 A 1/2 K.230B


Caractéristiques :
L’adaptateur Facom 1/2" permet de relier facilement des douilles et accessoires à un embout carré interchangeable, ce qui facilite le changement rapide d’outils selon les besoins. L’embout de référence K230B1 assure une compatibilité fiable avec les standards les plus courants. Sa finition chromée satinée et le traitement phosphaté du carré assurent une bonne résistance à la corrosion et prolongent la durée de vie de l’outil. Conçu pour supporter une transmission de couple puissante jusqu'à 512 N m, il est parfaitement adapté aux applications intensives.

Spécifications :
- Longueur du produit : 58.5 mm
- Largeur du produit : 36 mm
- Poids net : 0.25 Kg
- Couple maximal : 512 N m
- Présentation : chromée satinée
- Carré : phosphaté
- Embout carré interchangeable : 1/2", réf. K230B1.

Normes :
Ce produit est conforme aux normes européennes et internationales suivantes :
- DIN 3123 : spécifie les dimensions et les exigences techniques des adaptateurs d’embouts, assurant leur compatibilité et leur durabilité ;
- ISO 3316 : établit les spécifications pour les adaptateurs à embout carré, garantissant des dimensions précises et une interopérabilité mondiale ;
- NF ISO 3316 : version française de la norme ISO 3316, assurant la conformité aux exigences du marché européen.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française reconnue dans le secteur de l’outillage professionnel. Elle conçoit et fabrique des outils de précision destinés à l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Facom se distingue par son exigence de qualité, ses innovations constantes et une large gamme de produits robustes et fiables. La marque appartient au groupe Stanley Black & Decker et distribue ses solutions dans plus de 100 pays.

Points forts

- Permet une compatibilité parfaite avec les douilles et accessoires 1/2" ;
- Supporte un couple maximal élevé de 512 N m pour les applications exigeantes ;
- Embout carré interchangeable facilitant le remplacement et la polyvalence ;
- Finition chromée satinée et carré phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion.

Applications

L’adaptateur Facom 1/2" est recommandé pour les opérations de serrage et de desserrage dans des environnements industriels, automobiles et de maintenance mécanique. Il convient particulièrement aux professionnels travaillant dans les ateliers de réparation, les lignes de production ou sur chantier. Grâce à sa compacité et à sa capacité à transmettre un couple élevé, il est efficace dans les espaces restreints et les utilisations intensives nécessitant fiabilité et durabilité.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entrée3/4 ''
Carré de sortie1/2 ''
Modèlek. 230b
22,90 HT
/ unité
27,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h