Veste haute visibilité Portwest FR606OBRM, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Rampe transportable PMR 300 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FR606OBRM
Rubix :J432-6319542
Fabricant :FR606OBRM
EAN :5036108487660

Documents
Détails articles : PARKA MODAFLAME FR PW3 HV O M
Rampe d'accès transportable - PMR - Charge maximale 300 kg
Points forts
Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
3 poches pour plus de rangement
2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
Poche intérieure pour un rangement sûr
Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
Capuche amovible
Capuche réglable compatible avec les casques
Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
Ourlet tombant pour une meilleure couverture
Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
Non-magnétique - sans nickel ni métal
Convient pour être porté dans un environnement ATEX
Certifié CE
CE-CAT III
protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
3 poches pour plus de rangement
2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
Poche intérieure pour un rangement sûr
Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
Capuche amovible
Capuche réglable compatible avec les casques
Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
Ourlet tombant pour une meilleure couverture
Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
Non-magnétique - sans nickel ni métal
Convient pour être porté dans un environnement ATEX
Certifié CE
CE-CAT III
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 270 g/m² |
| Matière | tissu extérieur : modaflame rain+ hv : 60% polyester, 21% modacrylique, 18% coton, 1% fibre de carbone, hv 7mm ripstop enduit de pu respirant 270g<br/><br/>tissu doublure : doublure 100% coton flamme résistant 170g<br/><br/>matiere du matelassage : remplissage 100% polyester flamme resistant 150g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,73 € HT
/ unité
381,28 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours