Rallonge électrique Spartex 886317, Tension: 250 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
Rallonge électrique Pro SCHUKO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886317
Rubix :Z600-5410796
EAN :3660338397530

Documents
Détails articles : RALLONGE ELECTRIQUE 25M 3G2,5 HO7RNF SCHUKO
Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16A / 250V SCHUKO
Indice de protection IP44
Type de câble HAR – H07RNF – isolé à 700 Volts
Puissance max 3680 Watts sous 230 Volts
Courant alternatif – 50 Hz – 250 Volts
PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE
Diamètre câble: 3G2,5 mm²
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 m |
|---|---|
| Section fil | 2,5 mm |
| Tension | 250 V |
| Ampérage | 16 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,05 € HT
/ unité
150,06 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h