Rallonge électrique Brennenstuhl 1151711, Tension: 230 V | Longueur: 5 m | Longueur: 5 m
Cordon prolongateur
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1151711
Rubix :4909-5290993
EAN :3281851517115

Détails articles : RALLONGE ELECTRIQUE 4P. 5M.
4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.
1 fiche 2P+T 16A/230V~.
Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
Idéal pour une utilisation à l'extérieur.
Le Powerblock, bloc prises de courant mobile peut s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
Bloc prises mobile Powerblock multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins.
Sa couleur jaune assure une bonne visibilité du point de raccordement électrique.
Crochet métallique rabattable.
1 fiche 2P+T 16A/230V~.
Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
Idéal pour une utilisation à l'extérieur.
Le Powerblock, bloc prises de courant mobile peut s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
Bloc prises mobile Powerblock multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins.
Sa couleur jaune assure une bonne visibilité du point de raccordement électrique.
Crochet métallique rabattable.
3G1,5
Points forts
Protection IP44.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Ampérage | 16 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,49 € HT
/ unité
59,39 € TTC
Dont DEEE : 0,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h