Rallonge électrique Brennenstuhl 1169331, Tension: 230 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
Cordon prolongateur
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1169331
Rubix :4909-5290998
EAN :3281851693314

Détails articles : RALLONGE PRO - FICHE/PROL. 16A/230V 10M H07RN-F 3G2,5
1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
1 fiche 2P+T 16A/230V~.
Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante: bétonnière, coupe-carreaux, etc.
Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.
1 fiche 2P+T 16A/230V~.
Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante: bétonnière, coupe-carreaux, etc.
Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.
3G2,5
Points forts
Protection IP44.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Ampérage | 16 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,69 € HT
/ unité
106,43 € TTC
Dont DEEE : 0,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h