Rallonge électrique Brennenstuhl 1169301, Tension: 230 V | Longueur: 5 m | Longueur: 5 m
Rallonge Pro
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1169301
Rubix :4909-5030052
EAN :3281851693017

Détails articles : RALLONGE PRO 5M H07RN-F 3G1,5 16A/230V FICHE/PROL.
IP44. Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16A/230V~. Emballage sous film rétractable.
3G1,5
Applications
Idéale pour alimenter certaines machines é fiche sortante: bétonniéres, coupe-carrelages, etc.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Ampérage | 16 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,58 € HT
/ unité
61,90 € TTC
Dont DEEE : 0,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h