Rallonge électrique Spartex 886314, Tension: 250 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
Rallonge électrique Pro SCHUKO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886314
Rubix :Z600-5410799
EAN :3660338397509

Documents
Détails articles : RALLONGE ELECTRIQUE 10M 3G1,5 HO7RNF SCHUKO
Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16A / 250V SCHUKO
Indice de protection IP44
Type de câble HAR – H07RNF – isolé à 700 Volts
Puissance max 3680 Watts sous 230 Volts
Courant alternatif – 50 Hz – 250 Volts
PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE
Diamètre câble: 3G1,5 mm²
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Section fil | 1,5 mm |
| Tension | 250 V |
| Ampérage | 16 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,08 € HT
/ 12 unités
750,10 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours