Rallonge électrique Brennenstuhl 1169321, Tension: 230 V | Longueur: 5 m | Longueur: 5 m

Rallonge Pro

Voir les informations techniques

Références

Brennenstuhl :1169321
Rubix :4909-5144423
EAN :3281851693215
RALLONGE PRO 5M H07RN-F 3G2,5 16A/230V FICHE/PROL.

Résumé technique

Longueur5 m
Tension230 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RALLONGE PRO 5M H07RN-F 3G2,5 16A/230V FICHE/PROL.


IP44. Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16A/230V~. Emballage sous film rétractable.
3G2,5

Applications

Idéale pour alimenter certaines machines é  fiche sortante: bétonniéres, coupe-carrelages, etc.

Informations techniques


Attributs
Longueur5 m
Tension230 V
Ampérage16 A
52,06 HT
/ unité
62,47 TTC
Dont DEEE : 0,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h