Rallonge électrique Brennenstuhl 1167541, Tension: 230 V | Longueur: 40 m | Longueur: 40 m
Cordon prolongateur
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1167541
Rubix :4909-5289268
EAN :3281851675419

Détails articles : RALLONGE ROUGE 40M H05W-F 3G1,5 AVEC SUPPORT MURAL ET SAFE BOX
1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
1 fiche 2P+T 16A/230V~.
Puissance maxi sous 230V~: 3500W. Un câble rouge pour une meilleure visibilité.
Livré avec son support mural (avec oeillet de fixation) pour un rangement rapide.
1 fiche 2P+T 16A/230V~.
Puissance maxi sous 230V~: 3500W. Un câble rouge pour une meilleure visibilité.
Livré avec son support mural (avec oeillet de fixation) pour un rangement rapide.
3G1,5
Points forts
Protection IP20.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 m |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Ampérage | 16 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,91 € HT
/ unité
172,69 € TTC
Dont DEEE : 0,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h