Rallonge électrique Brennenstuhl 1169311, Tension: 230 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
Rallonge Pro
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1169311
Rubix :4909-5030053
EAN :3281851693116

Détails articles : RALLONGE PRO 10M H07RN-F 3G1,5 16A/230V FICHE/PROL.
IP44. Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16A/230V~. Emballage sous film rétractable.
3G1,5
Applications
Idéale pour alimenter certaines machines é fiche sortante: bétonniéres, coupe-carrelages, etc.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Ampérage | 16 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,35 € HT
/ unité
82,02 € TTC
Dont DEEE : 0,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h