Rallonge électrique Spartex 886311, Tension: 250 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m

Rallonge électrique H07RNF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886311
Rubix :Z600-5410802
EAN :3660338397479
RALLONGE ELECTRIQUE 10M 3G2,5 HO7RNF

Résumé technique

Longueur10 m
Section fil1,5 mm
Tension250 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RALLONGE ELECTRIQUE 10M 3G2,5 HO7RNF


Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16A / 250V
Indice de protection IP44
Type de câble HAR – H07RNF – isolé à 700 Volts
Puissance max 3680 Watts sous 230 Volts
Courant alternatif – 50 Hz – 250 Volts

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE
Diamètre câble: 3G2,5 mm²

Informations techniques


Attributs
Longueur10 m
Section fil1,5 mm
Tension250 V
Ampérage16 A
60,28 € HT
/ unité
72,34 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Section fil