Rallonge électrique Spartex 886313, Tension: 250 V | Longueur: 5 m | Longueur: 5 m

Rallonge électrique Pro SCHUKO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886313
Rubix :Z600-5410800
EAN :3660338397493
RALLONGE ELECTRIQUE 5M 3G1,5 HO7RNF SCHUKO

Résumé technique

Longueur5 m
Section fil1,5 mm
Tension250 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RALLONGE ELECTRIQUE 5M 3G1,5 HO7RNF SCHUKO


Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16A / 250V SCHUKO
Indice de protection IP44
Type de câble HAR – H07RNF – isolé à 700 Volts
Puissance max 3680 Watts sous 230 Volts
Courant alternatif – 50 Hz – 250 Volts

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE
Diamètre câble: 3G1,5 mm²

Informations techniques


Attributs
Longueur5 m
Section fil1,5 mm
Tension250 V
Ampérage16 A
33,75 € HT
/ unité
40,50 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,02 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Section fil