• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(27 803)
  • Entretien et réparation(3 231)
  • Fixation et montage(36 267)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 173)
  • Usinage(65 577)
  • Soudage(2 608)
  • Transmission(82 611)
  • Pneumatique et fluiditique(62 314)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(20 147)
  • Outillage electro portatif(2 397)
  • Outillage pneumatique(509)
  • Outillage specifique(2 438)
  • Outillage divers(189)
  • Mesure et contrôle(2 115)
Voir Outillage & Métrologie
  • Outillage métiers(1 624)
  • Outillage antidéflagrant(396)
  • Outillage automobile(418)
Voir Outillage specifique
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage spécifique
  4. Outillage ''métiers''
  5. Outillage de jardin
  6. Racloir
  7. RACLOIR TOLE 6455 35 N/EM

Racloir Mob 6455000010

Racloir Rabot À Boue

Voir les informations techniques

Références

Mob :6455000010
Rubix :0146-5267517
EAN :3303809516589
RACLOIR TOLE 6455 35 N/EM
brand logo

Détails articles : RACLOIR TOLE 6455 35 N/EM


Racloir rabot à boue sans manche.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,94 € HT
/ unité
33,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Racloir Fein 63903226210, Longueur: 52 mmRacloir Mob 6453000010, Longueur: 480 mm | Manche: Sans manche | Poids: 1.035 kgRacloir Stanley 0-28-617, Longueur: 180 mm | Manche: synthétique | Poids: 0.115 kgSécateur Bahco P34-27A-F, Capacité de coupe: 30 mm | Longueur: 345 mmOutillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Spartex 886845Outillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Tricoflex 2050P0000Pioche Fiskars 50206Pelle EGA Master 71618, Manche: Bois | Hauteur: 29 cmRâteau Spartex 845564, Nombre de dents: 14 | Longueur: 90 mmBrouette Rehlko R06Outillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Tricoflex 2060P0000Pelle Spartex 845556, Forme de la tête: Forme pelle à neige | Manche: 1100x38,5 | Hauteur: 42.5 cmPelle EGA Master 71617, Manche: Bois | Hauteur: 29 cmGriffe SAM 419-B-1, Longueur: 220 mm | Largeur: 220 mm | Poids: 0.15 kgRâteau Spartex 854242, Nombre de dents: 16 | Longueur: 90 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu