Sécateur Bahco P34-27A-F, Capacité de coupe: 30 mm | Longueur: 345 mm
ECHENILLOIR CAP COUPE 40MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :P34-27A-F
Rubix :0034-5237924
EAN :7311518275464
Documents
Détails articles : ECHENILLOIR CAP COUPE 40MM
Destiné aux travaux d'élagage et d'entretien des arbres, l'échenilloir P34-27A de Bahco facilite la taille en hauteur sans recourir à une échelle lorsqu'il est utilisé avec une perche. Il associe un système à simple action de poulie, un double levier démultiplicateur et une lame rectifiée pour réaliser des coupes nettes.
Caractéristiques :
Ce sécateur sur perche est doté d'un système à simple action de poulie associé à un double levier démultiplicateur, qui réduit l'effort nécessaire pour couper les branches. La contre-lame en acier trempé estampé est équipée d'un racloir anti-sève limitant l'adhérence des résidus végétaux. La lame bénéficie d'un procédé spécial de rectification qui favorise une coupe nette, avec moins de friction et un tranchant durable.
Le tube de serrage en acier est conçu pour être fixé sur des perches de 25 mm à l'aide de vis. Une corde de 5 m est fournie pour actionner le mécanisme de coupe. La tête d'échenilloir est également compatible avec les perches ASP et ATP via l'adaptateur ASP-ATP. Des pièces détachées sont disponibles pour faciliter l'entretien et le remplacement des composants.
Spécifications :
• Capacité de coupe : 30 mm
• Longueur totale : 345 mm
• Poids : 610 g
• Diamètre de perche compatible : 25 mm
• Longueur de la corde : 5 m
• Contre-lame : acier trempé estampé
• Tube de serrage : acier
Caractéristiques :
Ce sécateur sur perche est doté d'un système à simple action de poulie associé à un double levier démultiplicateur, qui réduit l'effort nécessaire pour couper les branches. La contre-lame en acier trempé estampé est équipée d'un racloir anti-sève limitant l'adhérence des résidus végétaux. La lame bénéficie d'un procédé spécial de rectification qui favorise une coupe nette, avec moins de friction et un tranchant durable.
Le tube de serrage en acier est conçu pour être fixé sur des perches de 25 mm à l'aide de vis. Une corde de 5 m est fournie pour actionner le mécanisme de coupe. La tête d'échenilloir est également compatible avec les perches ASP et ATP via l'adaptateur ASP-ATP. Des pièces détachées sont disponibles pour faciliter l'entretien et le remplacement des composants.
Spécifications :
• Capacité de coupe : 30 mm
• Longueur totale : 345 mm
• Poids : 610 g
• Diamètre de perche compatible : 25 mm
• Longueur de la corde : 5 m
• Contre-lame : acier trempé estampé
• Tube de serrage : acier
Points forts
• Réduit l'effort de coupe grâce au double levier démultiplicateur
• Limite l'adhérence de la sève avec le racloir intégré à la contre-lame
• Favorise des coupes nettes grâce au procédé de rectification de la lame
• Facilite la taille en hauteur sans échelle lorsqu'il est utilisé avec une perche compatible
• Offre plusieurs possibilités de montage grâce à la compatibilité avec les perches de 25 mm et les perches ASP et ATP via l'adaptateur dédié
• Limite l'adhérence de la sève avec le racloir intégré à la contre-lame
• Favorise des coupes nettes grâce au procédé de rectification de la lame
• Facilite la taille en hauteur sans échelle lorsqu'il est utilisé avec une perche compatible
• Offre plusieurs possibilités de montage grâce à la compatibilité avec les perches de 25 mm et les perches ASP et ATP via l'adaptateur dédié
Applications
Ce coupe-branches est adapté aux travaux d'élagage, de taille d'entretien et de suppression de petites branches en hauteur. Il trouve sa place dans les espaces verts, les vergers, les parcs, les jardins, les collectivités ainsi que lors des opérations d'entretien paysager.
Montée sur une perche compatible, la tête d'échenilloir permet d'intervenir depuis le sol pour la taille des branches jusqu'à 30 mm de diamètre. Elle convient à l'entretien des arbres d'ornement, des arbres fruitiers et des grands arbustes.
Montée sur une perche compatible, la tête d'échenilloir permet d'intervenir depuis le sol pour la taille des branches jusqu'à 30 mm de diamètre. Elle convient à l'entretien des arbres d'ornement, des arbres fruitiers et des grands arbustes.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 345 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,72 € HT
/ 2 unités
196,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

