Racloir Stanley 0-28-617, Longueur: 180 mm | Manche: synthétique | Poids: 0.115 kg
Racloir plastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-28-617
Rubix :5511-5027977
EAN :3253560286170

Documents
Détails articles : RACLOIR POIGNEE PLAST. 0-28-617 (UC6-UU30)
Racloir synthéthique en plastique de la marque Stanley.
Points forts
• Poignée synthétique.
• Lame 2 tranchants.
• Possibilité de rangement d'une lame supplémentaire dans le corps.
• Lame en acier trempé et réaffutable.
• Lame 2 tranchants.
• Possibilité de rangement d'une lame supplémentaire dans le corps.
• Lame en acier trempé et réaffutable.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
| Manche | synthétique |
| Poids | 0,115 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,13 € HT
/ unité
30,16 € TTC
- Epuisé