Racloir Fein 63903226210, Longueur: 52 mm
Racloir rigide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63903226210
Rubix :0140-5287322
EAN :4014586389691
Documents
Détails articles : RACLOIR RENFORCE COURT SL 34X52X0,8 (1)
Racloir rigide. Modèle court. Pour décaper les vieilles peintures tenaces, enlever les restes de colle, les moquettes, les colles à carreaux et les revêtements de bas de caisse.
Porte-outil: SL
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 52 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,91 € HT
/ unité
41,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


