Griffe SAM 419-B-1, Longueur: 220 mm | Largeur: 220 mm | Poids: 0.15 kg
Griffe De Zingueur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :419-B-1
Rubix :0149-5010790
EAN :3272670272729

Documents
Détails articles : GRIFFE DE ZINGUEUR 419-B1
Pastille rapportée au carbure de tungstène.
Corps en acier forgé.
Manche bois.
220 mm.
Corps en acier forgé.
Manche bois.
220 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Poids | 0,15 kg |
| Largeur | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,54 € HT
/ unité
45,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
