Racloir Mob 6453000010, Longueur: 480 mm | Manche: Sans manche | Poids: 1.035 kg
Racloir À Bitume
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6453000010
Rubix :0146-5000901
EAN :3303809516541

Documents
Détails articles : EPANDEUR BETON 6453 N/EMM
Epandeur à béton.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 480 mm |
|---|---|
| Largeur | 98 mm |
| Manche | sans manche |
| Poids | 1,035 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,50 € HT
/ unité
53,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
