Outillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Hozelock 2398P0000
Chariot Nu Capa
Voir les informations techniquesRéférences
Hozelock :2398P0000
Rubix :0363-2082283
EAN :5010646009621


Résumé technique
| Type | devidoir jardin ouvert plast mobile sans tuyau lg max 60m |
|---|
Détails articles : DEVIDOIR JARDIN OUVERT PLAST MOBILE SANS TUYAU LG MAX 60M
Chariot très maniable d'une capacité maxi de 60m de tuyau en diamètre 12,5mm et de 50 m en diamètre 15mm. livré avec deux raccords de tuyaux 2166
Points forts
Très maniable.
Informations techniques
Attributs
| Type | devidoir jardin ouvert plast mobile sans tuyau lg max 60m |
|---|---|
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,70 € HT
/ 5 unités
603,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h