Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Tuyauterie et tubes
Tuyaux / Tubes
Tuyaux pour usage industriel
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire
RACCORD STOP D.19 MM SOFT TOUCH
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire Tricoflex 2065P0000
Raccord Stop
Références
tricoflex :
2065P0000
rubix :
0363-2161671
ean :
5010646051484
Résumé technique
Type
Raccord
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : RACCORD STOP D.19 MM SOFT TOUCH
La soupape stoppe l'arrivée d'eau lorsque l'accessoire est déconnecté.
Diamètre intérieur: 19 mm.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.01
Type
Raccord
Matière
Polyéthylène
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
119,90
€
HT
/ 10
unités
143,88
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit