Raccord instantané pneumatique SMC KQ2Y06-01A
Raccordement à une touche
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2Y06-01A
Rubix :0338-2504291
Fabricant :00987377

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp, inox 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 1/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,00 € HT
/ 10 unités
82,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours