Raccord instantané pneumatique SMC KAH10-00
KAH Raccord Instantané Union Égale
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KAH10-00
Rubix :0338-2391696
Fabricant :KAH10-00

Détails articles : RACCORD ANTISTATIQUE SERIE KA KAH10-00
La série KA de raccords instantanés anti-statiques offre une option de montage et de retrait des pièces en seul clic. La série KA peut être employée dans les applications sans cuivre et pour le vide (jusqu'à max. -100 kPa). Les corps et les joints utilisés pour les raccords sont en résine conductrice. La série KA est ignifuge (standard UL94, V-0).
Points forts
- Montage et démontage rapide
- Utilisation au vide possible (Maxi –100kPa)
- Convient parfaitement aux applications sans cuivre
- Résistance au feu (UL-94 standard, V-0)
- Résistance de surface 104 à 107Ω
- Les corps et les joints des raccords et tubes sont en résine.
- Utilisation au vide possible (Maxi –100kPa)
- Convient parfaitement aux applications sans cuivre
- Résistance au feu (UL-94 standard, V-0)
- Résistance de surface 104 à 107Ω
- Les corps et les joints des raccords et tubes sont en résine.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 |
| Raccordement 2 | 10 |
| Diamètre tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,40 € HT
/ 5 unités
43,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h