Raccord instantané pneumatique SMC KQ2VT06-02NS

Raccord instantané série KQ2VT

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2VT06-02NS
Rubix :0338-2174645
Fabricant :KQ2VT06-02NS
RACCORD BANJO TRIPLE HAUT D.6MM KQ2VT06-02NS

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO TRIPLE HAUT D.6MM KQ2VT06-02NS


SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'é  30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'é  23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modéles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme compléte de diamètres é  partir de é'2 mm pour les applications é  bas débit et jusqu'é  é'16 mm pour les applications é  haut débit.

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 16 mm
Profilkq2
Raccordement 2r 1/4 in
Température maxi60 °C
188,80 € HT
/ 10 unités
226,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours