Raccord instantané pneumatique SMC KGL06-01S

Connecteur mâle KGH rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KGL06-01S
Rubix :0338-2093349
Fabricant :KGL06-01S
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET IX 303 M1/8 CO TUBE 6

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 11/8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET IX 303 M1/8 CO TUBE 6


Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
Raccord instantane acier inox serie kg

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 11/8
Raccordement 26
35,76 € HT
/ 2 unités
42,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours