Références
Festo :QSR-1/8-1/4-U
Rubix :0326-2547013
Fabricant :153954
EAN :4052568311094

Résumé technique
| Matière | pbt / pom / nbr / acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
Détails articles : RACCORD TOURNAN QSR-1/8-1/4-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt / pom / nbr / acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | qsr |
| Raccordement 2 | pour tube ø extérieur 1/4' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord push-in tournant |
| Diamètre tube | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,85 € HT
/ unité
33,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours