Références
Festo :NPQH-D-S12-Q6-P10
Rubix :0326-2562599
Fabricant :578310
EAN :4052568060138

Détails articles : CONNECTEUR NPQH-D-S12-Q6-P10
Connecteur NPQH-D-S12-Q6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | instant socket ø 12 mm (port 1) |
|---|---|
| Raccordement 2 | for 6 mm o.d. tube (port 2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,50 € HT
/ 10 unités
89,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours