Raccord instantané pneumatique SMC ASD330FG-01-08S
Double régleur de débit universel en inox Série ASD-FG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ASD330FG-01-08S
Rubix :0338-2103082
Fabricant :00318788

Documents
Détails articles : DOUBLE REGLEUR ASD-FG D.6X1/4 ASD330FG-01-08S
La série ASD combine un double limiteur de débit é l'admission et é l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions é l'épreuve des intempéries et réglable é l'aide d'un tournevis é téte plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt;acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | asd-fg |
| Raccordement 2 | 8 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,16 € HT
/ unité
68,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours