Raccord instantané pneumatique SMC KQ2Y06-G02A
Raccord Instantané KQ21
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2Y06-G02A
Rubix :0338-2290354
Fabricant :01155664
EAN :3618036040159

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inox 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL FILET LB M1/4 CY TUBE 6 TUBE 6
Idéal pour une utilisation avec nylon et uréthane. Grande force de maintien. La griffe permet un maintien sécurisé tandis que la douille de serrage augmente la force de maintien du tube.Peut être utilisé sur une large gamme de pression. Son profi l spécial garantit l'étanchéité et réduit la résistance à l'insertion du tube.
Points forts
•Accepte les tuyaux en nylon et uréthane|Convient aux applications sous vide et en pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inox 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,60 € HT
/ 10 unités
102,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours