Raccord instantané pneumatique SMC KQ2VD10-03NP

Raccordement à une touche

Voir les informations techniques
Références
SMC :KQ2VD10-03NP
Rubix :0338-2275260
Fabricant :01163068
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2VD10-03NP
Résumé technique
Matièrec3604, pbt
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2VD10-03NP


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube. Les raccords KQ2 sont disponibles sur commande par multiple de 10.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt
Raccordement 110 mm
Profilkq2
Raccordement 2r 3/8 in
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,00 HT
/ 5 unités
121,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours