Raccord instantané pneumatique Festo QSW-4HL

Connecteur à insertion

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSW-4HL
Rubix :0326-2579528
Fabricant :130617
EAN :4052568023751
UNION QSW-4HL

Résumé technique

Raccordement 1plug-in sleeve ø 4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION QSW-4HL


Union QSW-4HL avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=2 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1plug-in sleeve ø 4 mm
Raccordement 2for 4 mm o.d. tube (push-in)
43,80 € HT
/ 10 unités
52,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours