Références
Festo :NPQM-D-Q10-S14-P10
Rubix :0326-2568944
Fabricant :570456
EAN :4052568058449
Détails articles : UNION NPQM-D-Q10-S14-P10
Union NPQM-D-Q10-S14-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 2 | 10 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,80 € HT
/ 10 unités
76,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours