Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-D-M5-Q6-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques
Références
Festo :NPQH-D-M5-Q6-P10
Rubix :0326-2565885
Fabricant :578335
EAN :4052568060381
RACCORD ENFICHA NP QH-D-M5-Q6-P10 0
Résumé technique
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA NP QH-D-M5-Q6-P10 0


Raccord enfichable NPQH-D-M5-Q6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=2,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5
Profilstandard
Raccordement 26 mm
Température maxi150 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,90 HT
/ 10 unités
45,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours