Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G1/4-8

Raccord instantané QS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSL-G1/4-8
Rubix :0326-2180742
Fabricant :186120
EAN :4052568014674
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/4 CY TUBE 8

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/4 CY TUBE 8


Raccord instantané en L QSL-G1/4-8 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=4,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 1g 1/4
Profilqsl
Raccordement 214,5
5,91 € HT
/ unité
7,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h