Raccord instantané pneumatique Festo QSF-1/4-8-B-50

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSF-1/4-8-B-50
Rubix :0326-2574143
Fabricant :130713
EAN :4052568024345
RACCORD ENFICHA QSF-1/4-8-B-50

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QSF-1/4-8-B-50


Raccord instantané QSF-1/4-8-B-50, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=5,8 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
266,00 € HT
/ 50 unités
319,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours