Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-L-R18-G18-MF

Raccord coudé

Voir les informations techniques
Références
Festo :NPFC-L-R18-G18-MF
Rubix :0326-2412837
Fabricant :8030216
EAN :4052568063184
RACCORD EN L NPFC-L-R18-G18-MF
Résumé technique
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8xr 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN L NPFC-L-R18-G18-MF


Raccord coudé NPFC-L-R18-G18-MF Informations sur les matériaux des raccords filetés = (* Laiton, * Nickelé), Taille du récipient = 10, Pression de service = 0,95 - 50 bar, Fluide de service = Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classification de résistance à la corrosion CRC = 1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8xr 1/8
Profill
Raccordement 26
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,40 HT
/ 10 unités
29,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours