Raccord instantané pneumatique Festo CQC-22H

Bouchon d'obturation

Voir les informations techniques

Références

Festo :CQC-22H
Rubix :0326-2578265
Fabricant :177715
EAN :4052568038649
BOUCHON OBTUR. CQC-22H

Résumé technique

Raccordement 1plug-in sleeve cq-22
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON OBTUR. CQC-22H


Bouchon d'obturation CQC-22H pour l'obturation des raccords enfichables. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 7 bar, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 15 bar

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1plug-in sleeve cq-22
Raccordement 2plug-in sleeve cq-22
7,57 € HT
/ unité
9,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours