Raccord instantané pneumatique Festo CRQST-1/8-6

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRQST-1/8-6
Rubix :0326-2574913
Fabricant :164202
EAN :4052568073220
RACCORD ENFICHABLE EN T CRQST-1/ /8-6

Résumé technique

Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T CRQST-1/ /8-6


Raccord enfichable en T CRQST-1/8-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,7 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
110,70 € HT
/ unité
132,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours