Références
Parker :3114 14 17
Rubix :4439-2177019
Fabricant :3114 14 17
EAN :0820099224756


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 14 mm außendurchmesser |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN F3/8 TUBE 14
Raccordement en ligne d'un tube à filetage mâle. Serré sur l'extrémité supérieure du raccord avec une clé plate ou une clé à douille.
- compact,
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation de l'unité individuelle afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- compact,
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation de l'unité individuelle afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 14 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 22
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.057
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 14 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 22
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.057
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 14 mm außendurchmesser |
| Raccordement 2 | g 3/8 (bspp) innengewinde |
| Diamètre tube | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,60 € HT
/ 10 unités
271,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h