Raccord instantané pneumatique Festo QSRL-3/8-8
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSRL-3/8-8
Rubix :0326-2573989
Fabricant :153415
EAN :4052568034511

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE TOURN ANT QSRL-3/8- -8
Raccord coudé tournant QSRL-3/8-8 Pivotant à 360°, avec roulement à billes, filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,97 € HT
/ unité
43,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours