Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-LK-G38-Q10-P10

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-LK-G38-Q10-P10
Rubix :0326-2567270
Fabricant :558825
EAN :4052568055585
RACCORD COUDE NPQM-LK-G38-Q10-P10

Résumé technique

Matièrelaiton;nbr (joint)
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQM-LK-G38-Q10-P10


Raccord coudé NPQM-LK-G38-Q10-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton;nbr (joint)
Raccordement 1g 3/8
Profilnpqm
Raccordement 210
105,20 € HT
/ 10 unités
126,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours