Raccord instantané pneumatique Festo QS-G1/8-6-100

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-G1/8-6-100
Rubix :0326-2579441
Fabricant :132037
EAN :4052568026899
RACCORD ENFICHA QS-G1/8-6-100

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-G1/8-6-100


Raccord enfichable QS-G1/8-6-100 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
247,00 € HT
/ 100 unités
296,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours