Raccord instantané pneumatique Festo QSS-12

Connecteur de cloison à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSS-12
Rubix :0326-2180524
Fabricant :153161
EAN :4052568032494
TRAVERSEE DE CLOISON QSS-12 ENFICHABLE QUICK STAR 153161

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERSEE DE CLOISON QSS-12 ENFICHABLE QUICK STAR 153161


Traversée de cloison QSS-12 Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 112 mm
Profilstandard
Raccordement 212 mm
Température maxi80 °C
160,90 € HT
/ 10 unités
193,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours