Outillage de menuisier - Rabot Stanley 5-21-399, Matière: Métal | Largeur de rabotage: 40 mm | Longueur: 155 mm
Surform petit bloc de rabot 140mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :5-21-399
Rubix :5511-5029696
EAN :3253565213997
Documents
Détails articles : RABOT BLOC SURFORM 5-21-399 EX 0-21-111 (UC2-UU12)
Rabot surformé pour une finition soignée.
Points forts
-Les rabots à bloc Surform de STANLEY® sont des outils polyvalents pour le travail du bois qui permettent de raser et de façonner le matériau d'un objet ou d'une surface incurvée. Il permet également d'enlever rapidement le matériau car il est facile à contrôler
Muni d'une lame fine remplaçable - idéale pour les bords et les espaces de travail confinés
Montage et démontage instantanés de la lame à l'aide d'un écrou à oreilles
Pratique et maniable - Il peut être utilisé d'une seule main
Corps en métal robuste et résistant
Vis de pouce pour un dégagement rapide de la lame - aucun outil n'est nécessaire.
Muni d'une lame fine remplaçable - idéale pour les bords et les espaces de travail confinés
Montage et démontage instantanés de la lame à l'aide d'un écrou à oreilles
Pratique et maniable - Il peut être utilisé d'une seule main
Corps en métal robuste et résistant
Vis de pouce pour un dégagement rapide de la lame - aucun outil n'est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Largeur de rabotage | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 155 mm |
| Matière | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,70 € HT
/ unité
27,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours