Outillage de menuisier - Rabot Stanley 1-12-220, Matière: Métallique | Largeur de rabotage: 40 mm | Longueur: 178 mm

Petit rabot 220 180mm

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Stanley :1-12-220
Rubix :5511-5028214
EAN :3253561122200
PETIT RABOT 220 1-12-220 (UC1-UU12)
Résumé technique
Largeur de rabotage40 mm
Longueur178 mm
Matièremétallique
Documents

Détails articles : PETIT RABOT 220 1-12-220 (UC1-UU12)


Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées - Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement - Position du fer à 21°

Informations techniques


Attributs
Largeur de rabotage40 mm
Longueur178 mm
Matièremétallique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,95 HT
/ unité
121,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.