Outillage de menuisier - Rabot Stanley 1-12-116, Matière: Fonte | Largeur de rabotage: 40 mm | Longueur: 180 mm

Rabot 1-12-116

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-12-116
Rubix :5511-5028210
EAN :3253561121166
PETIT RABOT 110 1-12-116 (UC1-UU12)

Résumé technique

Largeur de rabotage40 mm
Longueur180 mm
Matièrefonte

Documents

Détails articles : PETIT RABOT 110 1-12-116 (UC1-UU12)


Le rabot métallique 1-12-116 de Stanley est conçu pour les travaux de rabotage, d’ajustement et de finition sur bois. Son format compact de 180 × 40 mm facilite les interventions sur les petites surfaces, ainsi que les retouches localisées.

Caractéristiques :
Le rabot est équipé d’une semelle et de joues en fonte rectifiées, assurant une bonne planéité de l’outil au contact de la pièce travaillée. Cette construction limite les vibrations et contribue à l'homogénéité de la coupe, que ce soit en dégrossissage ou en finition de surface.

Le fer est positionné à 21°, angle favorable à une coupe nette sur les essences courantes. Le réglage manuel de la profondeur de passe et du gauchissement s'effectue directement, sans outillage supplémentaire. Le bloc d'arrêt, en aluminium laqué, assure la tenue du fer en position de travail. L'ensemble du corps reçoit une finition laquée noire qui protège la fonte contre la corrosion légère et facilite l'entretien courant.

Spécifications :
• Référence : 1-12-116
• Longueur : 180 mm
• Largeur de rabotage : 40 mm
• Position du fer : 21°
• Matériau de la semelle et des joues : fonte rectifiée
• Matériau du bloc d’arrêt : aluminium laqué

Points forts

• La semelle en fonte rectifiée assure un contact plan et stable sur la pièce, ce qui réduit les irrégularités de passe
• Le réglage manuel de la profondeur et du gauchissement permet d'adapter rapidement l'outil à chaque situation sans perdre de temps
• Le bloc d'arrêt maintient le fer en position même lors d'utilisations répétées, limitant les dérèglements intempestifs
• La finition laquée du corps protège la fonte de l'humidité ambiante et simplifie le nettoyage après utilisation
• Le format compact facilite la prise en main

Applications

Le rabot métallique Stanley trouve sa place dans les ateliers de menuiserie, d'ébénisterie et de charpente légère, pour les opérations de dégrossissage et de finition de surface sur bois massif et panneaux dérivés. Sa semelle rectifiée le rend adapté aux travaux de pose, notamment pour ajuster des montants, des chambranles ou des lames de parquet récalcitrants. Le petit gabarit de l'outil facilite le transport et l'usage dans les espaces contraints.

Informations techniques


Attributs
Largeur de rabotage40 mm
Longueur180 mm
Matièrefonte
49,55 € HT
/ unité
59,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.