Autre outillage de menuisier Stanley 0-16-050

Kit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-16-050
Rubix :5511-5300037
EAN :3253560160500
KIT D'AFFUTAGE POUR RABOT (UC4/UU24)

Résumé technique

Typesystème d'affûtage des lames

Documents

Détails articles : KIT D'AFFUTAGE POUR RABOT (UC4/UU24)


3 piece set consists of:
1 guide d'affûtage, 1 pierre à huile, 1 flacon d'huile, Indicateur d'angle rabattable déterminant immédiatement l'angle désiré (25°, 30° ou 35°), Permet d'affûter tous les fers de rabots et ciseaux de largeur comprise entre 3 mm et 60 mm

Informations techniques


Attributs
Typesystème d'affûtage des lames
47,34 € HT
/ unité
56,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours