Gouge Stanley 0-16-263, Longueur de la lame: 155 mm | Largeur lame: 32 mm | Manche: Plastique

Ciseau à bois

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-16-263
Rubix :5511-5027945
EAN :3253560162634
CISEAU A BOIS MP 32MM 0-16-263 (UC1-UU12)

Résumé technique

Longueur de la lame155 mm
Largeur lame32 mm
Mancheplastique

Documents

Détails articles : CISEAU A BOIS MP 32MM 0-16-263 (UC1-UU12)


Points forts

La lame se prolonge dans la tête de frappe, rendant le manche jusqu'à 50 % plus solide et moins susceptible de se casser
Tête de frappe en acier - peut être utilisée avec un marteau
Lame en acier de haute qualité - conserve l'acuité et la qualité du tranchant et des arêtes
Poignée ergonomique - pour une meilleure prise en main et un contrôle maximal
Protège-lame sur toute la longueur - pour une sécurité accrue

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame155 mm
Largeur lame32 mm
Mancheplastique
40,70 € HT
/ unité
48,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours