Ciseau à bois Mob 7020120201, Longueur de la lame: 134 mm | Largeur lame: 12 mm | Manche: Bois ergonomique
Ciseau De Sculpteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7020120201
Rubix :0146-5023901
EAN :3303807020132

Documents
Détails articles : CISEAU DE SCULPTEUR 7020 12MM
Ciseau de sculpteur - manche bois ergonomique - virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. - brunissage et vernis de protection.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 134 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 12 mm |
| Manche | bois ergonomique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,25 € HT
/ 5 unités
104,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
